› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-B 16-ESTQ-2,5 INSERTO PORTACONTA

Cod. Rexel CX1605637
Cod. Produttore 1605637
Cod. EAN 4017918940720

Informazioni principali

  • Numero poli: 16+PE
  • Dimensioni: B16
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo attacco: QUICKON
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sezione cavo: 0,34-2,5 mm²
  • Serie: HC-B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Attacco QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 2,5 mm²

HC-B 16-ESTQ-2,5 INSERTO PORTACONTA