› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI

Cod. Rexel CX1408954
Cod. Produttore 1408954
Cod. EAN 4046356856829

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo di rete
  • Connettori: RJ45/IP67 diritto
  • Lunghezza: 5 m
  • Numero poli: 8
  • Velocità: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Schermatura: SF/UTP
  • Serie: NBC-R4MC/5,0-94B/R4MC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, RJ45/IP67 diritto su RJ45/IP67 diritto, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, azzurro mare RAL 5021

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI