› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 10-SMLD-52/M1M20

Cod. Rexel CX1584295
Cod. Produttore 1584295
Cod. EAN 4046356142366

Informazioni principali

  • Poli: 64+PE
  • Dimensioni: B24
  • Esecuzione: Lato sinistro
  • Tipo: Femmina
  • Connessione: A vite
  • Tensione: 250 V
  • Corrente: 10 A
  • Serie: HC-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per morsetti, numero poli: 64+PE, dimensioni: B24, esecuzione : per il lato sinistro del quadro elettrico, Femmina, Connessione a vite, 250 V, 10 A, 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

64

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

temperatura ambiente

-40 °C 125 °C

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

altre leghe di rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

HC-B 10-SMLD-52/M1M20