› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 06-I-PT-M INSERTO PORTACONTATT

Cod. Rexel CX1407728
Cod. Produttore 1407728
Cod. EAN 4046356777537

Informazioni principali

  • Numero poli: 6+PE
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo connessione: Push-in
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sezione cavo: 0,14-2,5 mm²
  • Dimensioni: B6
  • Serie: HC-B06

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

34,4 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

6

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

HC-B 06-I-PT-M INSERTO PORTACONTATT