› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL CUSTO

Cod. Rexel CX1413431
Cod. Produttore 1413431
Cod. EAN 4055626030449

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Bloccaggio: a vite
  • Impermeabile: Sì
  • Uscite cavi: 1 laterale M32
  • Altezza: 93,7 mm
  • Connessione cavo: senza vite
  • Protezione: Offshore/EMC
  • Serie: HC-ADV-B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B24, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M32, altezza: 93,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, Offshore/EMC

Caratteristiche tecniche

larghezza

57 mm

altezza

93,7 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL CUSTO