› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-A16-I-UT-M INSERTO PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1585317
Cod. Produttore 1585317
Cod. EAN 4046356285049

Informazioni principali

  • Numero poli: 16+PE
  • Dimensioni: D25
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo: Spina
  • Connessione: a vite
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Serie: HC-A16-I-UT-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: D25, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

33 mm

profondità

72 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

HC-A16-I-UT-M INSERTO PORTACONTATTI