› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-A03-I-PT-M INSERTO

Cod. Rexel CX1585252
Cod. Produttore 1585252
Cod. EAN 4046356284981

Informazioni principali

  • Numero poli: 3+PE
  • Dimensioni: D7
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo spina: Push-in
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Sezione cavo: 0,14–1,5 mm²
  • Serie: HC-A03-I-PT-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

28 mm

altezza

28,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

con conduttore di protezione

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

HC-A03-I-PT-M INSERTO