Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
28 mm
altezza
28,5 mm
profondità
21 mm
tensione nominale
230 V
numero di poli
3
esecuzione del contatto
Presa
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
4 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
materiale del rivestimento di contatto
Altro
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
diametro del contatto maschio
1,6 mm
con conduttore di protezione
Materiale dell'inserto del connettore
Materiale termoplastico
corrente nominale In
10 A
Materiale dell'inserto del contatto
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di potenza
temperatura ambiente
-40 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,14 ... 1,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile