› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-28P1N1280DU

Cod. Rexel CX1585223
Cod. Produttore 1585223
Cod. EAN 4046356284950

Informazioni principali

  • Numero poli: 3+PE
  • Dimensioni: D7
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: a vite
  • Tensione nominale: 230 V/400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: HC-A03-I-UT-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

28 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

HC-28P1N1280DU