›

HBUS 53,6-16P-3S BK

Cod. Rexel CX2891013
Cod. Produttore 2891013
Cod. EAN 4046356076043

Informazioni principali

  • Norma IEEE 802.3af: supportata
  • Numero porte PoE: 2
  • Velocità rete: 10/100 MBit/s
  • Configurazione: non necessaria
  • Tipo modulo: Midspan
  • Alimentazione: Power over Ethernet
  • Serie: Factoryline
  • Funzione: Modulo PSE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo Power over Ethernet Factoryline (PSE) per l’alimentazione Midspan a norma IEEE 802.3af, due porte di alimentazione PoE, nessuna configurazione necessaria, funzionamento con reti da 10 MBit/s e 100 MBit/s

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45,2 mm

altezza

99 mm

profondità

114,2931 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

2

HBUS 53,6-16P-3S BK