› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Harmony XB5, testa pulsante rosso Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura

Cod. Rexel TEZB5FA4
Cod. Produttore ZB5FA4
Cod. EAN 3606481339102

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tipo testa: Filopannello Ø30,5 mm
  • Colore operatore: Rosso filoghiera
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni: 37x37x30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 9 elementi di contatto ZBE10xx. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Harmony XB5, testa pulsante rosso Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura