Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900287424
Cod. Produttore
7638900287424
Cod. EAN
7638900287424

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Hardcase Pro 2AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le torce Energizer® Hard Case® Industrial combinano una struttura robusta con una versatilità che ti consente di portarle ovunque. Sono costruite per affrontare qualsiasi compito. Struttura straordinariamente resistente: ideale per lavori impegnativi Il robusto polimero e il sovrastampaggio riducono al minimo gli urti Progettata per durare 20 anni, in base all’utilizzo tipico Lenti infrangibili La torcia a LED luminosa, anche per i lavori più difficili Modalità alta e bassa per controllare la luminosità e l’autonomia Il raggio di luce forte e uniforme, porta a termine il lavoro. La tecnologia Smart Dimming ti consente di controllare l’intensità/l’autonomia della luce Fessura integrata per un cordino Realizzata in robusto ABS, acciaio e gomma Ampio interruttore a pulsante per un facile utilizzo, anche con i guanti Compatta, facile da trasportare, facile da riporre La torcia industriale funziona con 2 batterie AA Energizer MAX® (incluse)

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Nero

ANSI

AA

lunghezza

125 mm

materiale

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

100 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi