Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900388671
Cod. Produttore
7638900388671
Cod. EAN
7638900388671

Informazioni di prodotto

Torcia frontale professionale con involucro rigido e magnete Energizer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le torce frontali Energizer® Hard Case Pro® sono costruite con caratteristiche professionali certificate dall’MSHA (Amministrazione per la sicurezza e la salute nelle miniere) del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. I professionisti che lavorano sodo, apprezzano gli elementi di sicurezza integrati in tutte le torce frontali Energizer® Hard Case Pro® quando lavorano in condizioni potenzialmente pericolose. 2 modalità di illuminazione per controllare la luminosità e l’autonomia Il pulsante consente di selezionare la modalità alta o bassa Lunga durata Potente luce a LED bianca per qualsiasi progetto, negli interni o all’esterno Fino a 4 volte più luminosa rispetto alla tecnologia LED standard Ruota per dirigere la luce dove necessario La torce frontale a LED include 3 batterie AAA Energizer MAX ®

Tipologia

Lampada da testa

colore del corpo

Nero

ANSI

AAA

lunghezza

64 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

100 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi