Prodotti /

Cod. Rexel
WX7512010D
Cod. Produttore
7512010D
Cod. EAN
8025241140911

Informazioni di prodotto

  • Serie: HA 130 TV
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 130x130x60 mm
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Interno/esterno
HA 130 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: HA 130 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.