›

HA 130 GV CASSETTA

Cod. Rexel WX7511010D
Cod. Produttore 7511010D
Cod. EAN 8025241140652

Informazioni principali

  • Serie: HA 130 GV
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: 30x20x10 cm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Adatto per: uso interno/esterno

Descrizione del prodotto

HA 130 GV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: HA 130 GV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
HA 130 GV CASSETTA