Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X4BLM
Cod. Produttore
080310001250210
Cod. EAN
8009929513037

Documentazione tecnica

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 4 BLU 5015 è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo blu è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a utilizzi intensivi. Con una sezione di 4 mm², il cavo è capace di gestire carichi elettrici significativi, offrendo un'ottima conduttività. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, mentre il colore blu permette una facile identificazione nelle reti elettriche. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza europei, assicurando un utilizzo affidabile e sicuro in qualsiasi contesto. Scegliere il cavo H07Z1-K significa optare per un componente elettrico di qualità superiore, ideale per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H07Z1-K TYPE2 1 X 4 BLU 5015

Eco-Cable
€ 0,6692 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 100 m entro 1gg lav.