Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5NEM
Cod. Produttore
080310001240110
Cod. EAN
8009929512979

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 NEROCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 NERO

Eco-Cable