Prodotti /

Cod. Rexel
HUK26739
Cod. Produttore
26739

Informazioni di prodotto

H07V-K green-yellow 1 G 6 mm² Spool

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07V-K con sezione di 6 mm², ideale per impianti elettrici che richiedono un conduttore singolo di alta qualità. Il cavo è caratterizzato da un isolamento resistente e un rivestimento esterno di colore verde-giallo, conforme alle normative per la messa a terra. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto all'uso in ambienti domestici e industriali. La sua struttura flessibile facilita la posa e il collegamento, assicurando una conduzione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07V-K SPOOL 1X6 QMM GREEN-YELLOW