Prodotti /

Cod. Rexel
HUK26691
Cod. Produttore
26691

Informazioni di prodotto

H07V-K green-yellow 1 G 1.5 mm² Spool

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07V-K con sezione da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche interne. Il conduttore singolo è rivestito da un isolamento resistente e di colore verde-giallo, perfetto per il collegamento a terra. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali, offre facilità di posa grazie alla sua flessibilità e robustezza. Adatto a impianti elettrici che richiedono un cavo di qualità conforme alle normative vigenti.

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.15 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07V-K SPOOL 1X1.5 QMM GREEN-YELLOW