Prodotti /

Cod. Rexel
HUK26756
Cod. Produttore
26756

Informazioni di prodotto

H07V-K green-yellow 1 G 1.5 mm² Barrel

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07V-K con conduttore in rame da 1,5 mm², caratterizzato da un isolamento resistente e flessibile. Il cavo è di colore verde-giallo, ideale per applicazioni di messa a terra e sicurezza elettrica. Progettato per garantire affidabilità e durata in impianti elettrici civili e industriali, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.15 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07V-K BARREL 1X1.5 QMM GREEN-YELLO