Prodotti /

Cod. Rexel
HUK26757
Cod. Produttore
26757

Informazioni di prodotto

H07V-K blue 1 x 1.5 mm² Barrel

Documentazione tecnica

Il cavo H07V-K BARREL 1X1.5 QMM di colore blu è un conduttore unipolare flessibile ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sezione di 1,5 mm² lo rende adatto per il trasporto di corrente in impianti elettrici civili e industriali, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia. Il rivestimento esterno blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intenso.

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.15 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C