Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22058
Cod. Produttore
22058

Informazioni di prodotto

H07BQ-F orange 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo H07BQ-F con isolamento in gomma, di colore arancione, con sezione conduttori di 2x1,5 mm². Questo cavo flessibile è progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, ideale per uso industriale e in ambienti difficili. La sua struttura garantisce sicurezza e affidabilità nella trasmissione di corrente, adattandosi perfettamente a impianti elettrici che necessitano di materiali durevoli e di alta qualità.

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

2

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

arancione

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

8.7 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 °C

tensione nominale U0

450 kV

tensione nominale U

750 kV

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

Produttore

H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE