Prodotti /

Cod. Rexel
HUK28209
Cod. Produttore
28209

Informazioni di prodotto

H07V-R green-yellow 1 G 70 mm² Drum

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07 V-R di alta qualità, con sezione conduttore da 70 mm², ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. Il conduttore è protetto da un isolamento robusto e resistente, garantendo una lunga durata e affidabilità anche in condizioni gravose. La colorazione verde-giallo identifica il cavo come conduttore di terra, assicurando una messa a terra sicura e conforme alle normative vigenti. Questo cavo è progettato per trasportare corrente elettrica in modo efficiente e sicuro, rappresentando una soluzione affidabile per installazioni professionali.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

13.9 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07 V-R TROMMEL 1X70 QMM GN-GE