Prodotti /

Cod. Rexel
HUK28186
Cod. Produttore
28186

Informazioni di prodotto

H07V-R green-yellow 1 G 16 mm² Drum

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H07 V-R di alta qualità con sezione da 16 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore singolo è rivestito con isolamento resistente e presenta una colorazione verde-giallo, ideale per l'uso come conduttore di terra. Questo cavo è adatto a impieghi in ambienti industriali e civili, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione consente una facile posa e una protezione efficace contro agenti esterni, assicurando prestazioni ottimali nelle reti elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.4 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

H07 V-R TROMMEL 1X16 QMM GN-GE