Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13119
Cod. Produttore
13119

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori in rame di sezione 2x1 mm², rivestito in materiale isolante resistente e flessibile. Il cavo è di colore grigio e adatto per applicazioni elettriche generiche che richiedono affidabilità e durata. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici, è ideale per l’uso in ambienti domestici e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

H05VV5-F (NYSLYO-OZ) 2X1 QMM GREY