Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13005
Cod. Produttore
13005

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 7 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori di sezione 0,5 mm², composto da 7 fili flessibili di colore grigio. Ideale per impieghi in installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per uso in ambienti interni con tensione nominale fino a 300/500 V, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La guaina esterna in materiale resistente protegge i conduttori da agenti esterni e usura, assicurando lunga durata nel tempo. Questo cavo è indicato per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico stabile e duraturo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 7G0.5 QMM GREY