Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13038
Cod. Produttore
13038

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori di sezione 1.5 mm², composto da 4 fili di colore grigio. Adatto per applicazioni di alimentazione elettrica, garantisce flessibilità e resistenza grazie alla sua struttura robusta. Ideale per impianti domestici e industriali che richiedono un cavo versatile e affidabile per la trasmissione sicura di corrente elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 4G1.5 QMM GREY