Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13037
Cod. Produttore
13037

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori in rame di sezione 1,5 mm², dotato di tre conduttori (3G) rivestiti in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e resistenza, è adatto per installazioni elettriche domestiche e industriali che richiedono un cavo di qualità con ottima conducibilità e protezione meccanica. Il rivestimento esterno assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per uso interno in ambienti asciutti e umidi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 3G1.5 QMM GREY