Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13007
Cod. Produttore
13007

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 12 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico H05VV5-F con 12 conduttori da 0,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento in PVC assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendolo adatto a impieghi in ambienti interni ed esterni. Questo cavo è particolarmente indicato per il collegamento di apparecchiature elettriche che necessitano di una distribuzione efficiente della corrente.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 12G0.5 QMM GRE