Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Documentazione tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
0,75
Imballo
Bobina
Cavo Colore 825
Blu Chiaro RAL5024
Cavo Isolamento 826
300/500 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tipo cavo
H05VK
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
BC
Descrizione Colore
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te