Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H05VK1X050ROF
Cod. Produttore
20401050904
Cod. EAN
8032877011645

Informazioni di prodotto

Il cavo unipolare H05V-K 1X0,5 Rosso offre prestazioni affidabili per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Adatto a diverse configurazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta durabilità e resistenza a polvere e umidità
  • Garanzia di sicurezza e affidabilità nel tempo
  • Efficienza energetica grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Il prodotto 0H05VK1X050ROF è un componente essenziale per impianti elettrici, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e affidabilità. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni operative severe, assicurando una lunga vita utile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, grazie al suo grado di protezione che previene l'ingresso di polvere e umidità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La progettazione attenta e l'uso di materiali avanzati assicurano che il prodotto possa gestire carichi elettrici significativi senza compromettere la sicurezza. Con un design ergonomico e funzionale, il 0H05VK1X050ROF è perfetto per professionisti che cercano soluzioni affidabili e performanti per le loro installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto 0H05VK1X050ROF è un componente essenziale per impianti elettrici, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e affidabilità. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni operative severe, assicurando una lunga vita utile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, grazie al suo grado di protezione che previene l'ingresso di polvere e umidità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La progettazione attenta e l'uso di materiali avanzati assicurano che il prodotto possa gestire carichi elettrici significativi senza compromettere la sicurezza. Con un design ergonomico e funzionale, il 0H05VK1X050ROF è perfetto per professionisti che cercano soluzioni affidabili e performanti per le loro installazioni elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Fusto

colore

Rosso

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 7000 mt 7000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Unipolare H05V-k 1X0,5 Rosso Fusto