Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1ROF5
Cod. Produttore
P9001150904
Cod. EAN
8032877383988

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750 V, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in PVC di qualità S17
  • Risparmio di tempo con cavo pronto all’uso in fusto da 5000 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici fino a 750 V

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750 V 1X1 RO FCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X1 RO FCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo FS17 450/750 V 1X1 isolamento PVC S17 reazione fuoco CPR energia fusto 5000 m

€ 0,1755 x 1 m
(m) Quantità minima: 5000 m
Qta imballo: 5000 m