› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750 V 1X6 Nero Fusto 1500

Cod. Rexel 0FS17-1X6NEFM
Cod. Produttore P9001350104

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: mescola PVC qualità S17
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente 1x6mm²: 36 A

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750 V 1X6 NERO FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750 V 1X6 NERO FUSTO 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750 V 1X6 Nero Fusto 1500
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m