Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5VIM
Cod. Produttore
26301201000

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K flessibile e sicuro, ideale per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per maggiore sicurezza
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e duraturo
  • Maggiore sicurezza in caso di incendio
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità
CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 VIOLA SCAT.Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 VIOLA SCAT.Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile