Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1NEF5
Cod. Produttore
P9001150104
Cod. EAN
8032877383971

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie al design flessibile
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Adatto a molteplici ambienti di lavoro, anche impegnativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da una conduzione ottimale
  • Installazione conforme agli standard di sicurezza
  • Affidabilità e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche, operando a tensioni di 450/750V. Con una sezione di 1x1 mm², questo cavo è ideale per una varietà di installazioni, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per ambienti di lavoro impegnativi, garantendo una lunga durata e affidabilità. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione efficiente dell'elettricità. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in impianti elettrici sia domestici che industriali, contribuendo a un'installazione sicura e conforme agli standard di settore. Con un design che facilita la posa, il cavo FS17 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche, operando a tensioni di 450/750V. Con una sezione di 1x1 mm², questo cavo è ideale per una varietà di installazioni, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per ambienti di lavoro impegnativi, garantendo una lunga durata e affidabilità. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione efficiente dell'elettricità. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in impianti elettrici sia domestici che industriali, contribuendo a un'installazione sicura e conforme agli standard di settore. Con un design che facilita la posa, il cavo FS17 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750V 1X1 NE FUSTO 5000

€ 0,1991 x 1 m
(m) Quantità minima: 5000 m
Qta imballo: 5000 m