› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750V 1X6 Blu Ral5015 F1500

Cod. Rexel 0FS17-1X6BLFM
Cod. Produttore P9001351204

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente 1x6 mm²: 36 A
  • Serie: FS17 Repero

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X6 BLU RAL5015 F1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X6 BLU RAL5015 F1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 1500 mt 1500

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750V 1X6 Blu Ral5015 F1500
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m