› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 16 Nero

Cod. Rexel 0H07Z1K1X16NEM
Cod. Produttore 080310001340110
Cod. EAN 8009929522787

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolante: LS0H qualità TI7
  • Conduttore: rame rosso classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente (1x16 mm²): 68 A
  • Resistenza elettrica max: 1,21 ohm/km

Descrizione del prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 NEROCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 NEROCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 16 Nero
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m