Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X4MAM
Cod. Produttore
080310001250510
Cod. EAN
8009929513068

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 4 marrone, flessibile e sicuro, ideale per installazioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza d’uso in ambienti domestici e industriali
  • Durata nel tempo e resistenza alle condizioni ambientali
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 4 MARRONE 8007Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 4 MARRONE 8007Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 4 Marrone 8007

€ 0,8448 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m