› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H05Vu 1X1 Nero

Cod. Rexel 0H05VU1X1NEM
Cod. Produttore 20801150100

Informazioni principali

  • Serie: H05VU
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro
  • Portata corrente: 10 A (1x1 mm²)

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H05VU 1X1 NEROCavo unipolare rigido, armonizzato, per energia e cablaggio, isolato in polivinilcloruro Descrizione del produttore: CAVO CAVO H05VU 1X1 NEROCavo unipolare rigido, armonizzato, per energia e cablaggio, isolato in polivinilcloruro

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Nero

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H05VU

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H05Vu 1X1 Nero
€ 0,2834 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m