Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 50 mt 50
numero di conduttori
2
sezione del conduttore
0,5
Tipo cavo
H03VV
Indice CPR
1
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Indice confezionamento
M
Cavo Colore 825
Nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te