›

H-MP PIASTRA DI FONDO PICCOLO

Cod. Rexel WX7290140
Cod. Produttore 7290140
Cod. EAN 8025241133784

Informazioni principali

  • Descrizione: H-MP piastra fondo
  • Design: compatto e funzionale
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: impianti residenziali
  • Resistenza: usura e agenti esterni
  • Installazione: semplice e sicura
  • Funzione: base stabile montaggio
  • Serie: H-MP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo piccola H-MP è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una base stabile per il montaggio di dispositivi elettrici, facilitando la posa e la connessione dei cavi. Il suo design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e sicura in spazi ridotti, rendendola ideale per applicazioni in impianti residenziali e industriali. La piastra è resistente all'usura e agli agenti esterni, assicurando durabilità nel tempo e prestazioni costanti.
H-MP PIASTRA DI FONDO PICCOLO