› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

GW PN/DP 1E/1DB9 GATEWAY

Cod. Rexel CX1108712
Cod. Produttore 1108712
Cod. EAN 4063151016227

Informazioni principali

  • Voltage: 24 V DC
  • Corrente: 500 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 120x80x45 mm
  • Protocollo: PROFINET/PROFIBUS DP
  • Connessioni: 1 Ethernet, 1 DB9
  • Configurazione: FDT/DTM compatibile
  • Serie: CX1108712

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway da PROFINET a PROFIBUS DP. Funge da controllore PROFIBUS DP nella rete PROFIBUS e da dispositivo PROFINET IO nella rete PROFINET. Compatibile con i contenitori FDT/DTM per una configurazione semplificata dei dispositivi PROFIBUS DP.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

115 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

GW PN/DP 1E/1DB9 GATEWAY