Prodotti /

Cod. Rexel
CX1021058
Cod. Produttore
1021058
Cod. EAN
4055626513409

Informazioni di prodotto

Convertitore d’interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il GW PN/ASCII… converte stringhe ASCII o RAW seriali in protocollo PROFINET. Comprende una porta RJ45 e due porte D-SUB 9.

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

115 mm

assorbimento di potenza

2,04 W

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro