Prodotti /

Cod. Rexel
CX2702233
Cod. Produttore
2702233
Cod. EAN
4055626067049

Informazioni di prodotto

Stazione di testa Ethernet modulare per gateway HART, ideale per installazioni efficienti e comunicazioni avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare con collegamento fino a cinque moduli di espansione
  • Compatibilità con vari protocolli (Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP)
  • Riduzione dei tempi di configurazione grazie all'integrazione FDT/DTM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione affidabile con fino a 40 dispositivi HART
  • Ottimizzazione dei processi grazie al supporto di protocolli avanzati
  • Risparmio energetico derivante da una gestione efficiente dei dispositivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stazione di testa Ethernet per gateway HART modulare. Collegamento di max. cinque moduli di espansione BUS GW PL HART... per la comunicazione con fino a 40 dispositivi HART. Supporta Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM e Arcom.

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro