Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
22,5 mm
altezza
99 mm
profondità
115 mm
assorbimento di potenza
1,44 W
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS422
numero di interfacce HW seriali RS485
Protocollo di supporto per Modbus
categoria di protezione antideflagrante per gas
Altro
Disponibilità:
Prodotto non rendibile