› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 CONVERT. S

Cod. Rexel CX2702758
Cod. Produttore 2702758
Cod. EAN 4055626339153

Informazioni principali

  • Protocollo: TCP e UDP
  • Connessione: RJ45 e D-SUB 9 poli
  • Conversione: RS-232/422/485 a Ethernet
  • Software: Driver Windows incluso
  • Interfaccia: Porta seriale COM
  • Funzione: Reindirizzamento COM Port
  • Tipo: Server unità seriali
  • Serie: GW DEVICE SERVER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende una connessione RJ45 e una connessione D-SUB a 9 poli.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

115 mm

assorbimento di potenza

1,44 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 CONVERT. S