Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353275
Cod. Produttore
40071353275
Cod. EAN
4012539344360

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUIDELED SL13811 INC ASIM
  • Montaggio: Ad incasso
  • Illuminazione: Asimmetrica
  • Modalità: Normale ed emergenza
  • Alimentazione: Sempre alimentata
  • Modulo: Monitoraggio sistema centrale
  • Applicazioni: Versatile, vari ambienti
  • Serie: None
La guida LED SL13811 è un dispositivo di illuminazione da incasso progettato per garantire un funzionamento continuo sia in condizioni normali che di emergenza. Caratterizzata da una commutazione a distanza e dotata di un modulo di monitoraggio integrato, assicura un controllo affidabile e una gestione efficiente dell'alimentazione centrale. La sua struttura asimmetrica consente una distribuzione ottimale della luce, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e visibilità costante. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, combinando tecnologia LED con funzionalità di emergenza per ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La GUIDALED SL13811 è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per un montaggio ad incasso. Con un design asimmetrico, offre un'illuminazione sempre alimentata e può essere utilizzata anche in modalità emergenza. Questo dispositivo è dotato di un modulo di monitoraggio per un sistema ad alimentazione centrale, garantendo un controllo efficiente. La versatilità della GUIDALED la rende ideale per vari ambienti, combinando praticità e stile in un unico prodotto.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

100 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

100 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

6,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

5 mm

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

GUIDALED SL13811 lampada incasso asimmetrica emergenza montaggio ad incasso