Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071353278
Cod. Produttore
40071353278
Cod. EAN
4012539344391

Informazioni di prodotto

GUIDELED SL13822 SUP SIMM 1/3/8H SA/SE CGL+
Descrizione del produttore: La GUIDALED SL13822 SUP SIMM 1/3/8H SA è un dispositivo di illuminazione versatile, progettato per il montaggio a soffitto. Questo prodotto è sempre alimentato e può funzionare anche in modalità emergenza, garantendo sicurezza e visibilità in ogni situazione. La comutazione a distanza e il modulo di monitoraggio integrato offrono un controllo efficiente, rendendolo ideale per ambienti che richiedono un sistema di alimentazione centrale. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un'ottima scelta per ogni installazione.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

195 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

195 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

6,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

GUIDELED SL 13822 SUP SIMM 1/3/8H S