Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071353274
Cod. Produttore
40071353274
Cod. EAN
4012539344353

Informazioni di prodotto

GUIDELED SL13821 INC SIMM 1/3/8H SA/SE CGL+
Descrizione del produttore: Scopri il GUIDED SL13821 INC SIMM 1/3/8H SA, un dispositivo innovativo progettato per un montaggio ad incasso. Questo prodotto versatile è sempre alimentato e ideale per situazioni di emergenza. La sua funzionalità di commutazione a distanza offre un controllo ottimale, mentre il modulo di monitoraggio consente una gestione efficiente in un sistema ad alimentazione centrale. La qualità e l'affidabilità di questo dispositivo lo rendono una scelta eccellente per le tue esigenze di illuminazione elettrica.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

100 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

100 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

6,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

5 mm

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

GUIDELED SL 13821 INC SIMM 1/3/8H S