Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAPD32Z
Cod. Produttore
PD32Z
Cod. EAN
8006588101049

Informazioni di prodotto

GUIDA SENDZIMIR 32x15x9 Chiusa
Descrizione del produttore: Guida in acciaio Sendzimir con dimensioni 32x15x9 millimetri, caratterizzata da una struttura chiusa che garantisce resistenza e stabilità. Questo componente è ideale per applicazioni nel settore elettrico, offrendo durabilità e protezione grazie al trattamento di zincatura che ne assicura la resistenza alla corrosione. La forma del foro e il materiale di alta qualità lo rendono adatto per supportare e fissare vari elementi all’interno di impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni.

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Guida Sendzimir 32x15x9 mm struttura chiusa acciaio zincato per impianti elettrici